Bit - Phillips C 6,3 DIN 3126 1/4”-Antrieb, Länge 25 mm (32 mm für Größe 4), optimale Drehmomentübertragung sowie hohe Standzeiten durch spezielles Härteverfahren und exakte Passung Größe 1 Schraub...
Ausführung: für Kreuzschlitzschrauben PH ELORA-Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381 Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 6,3, DIN ISO 1173 Ausführung nach DIN ISO 2351-2, Spitze nach DIN ISO ...
Kreuzschlitz ACR- Bit PH und PZ 1/4" C 6,3, Länge 25 mm Anwendung Für schwer zu lösende Schraubverbindungen geeignet Ausführung • 1/4"-Außensechskant-Antrieb Form C 6,3 nach DIN 3126 / ISO 1173 • "...
PH mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie vernickelt Spezial-Werkzeugstahl
Impact-Black-Bits zeichnen sich durch Spitzen aus, die in höchster Präzision gefertigt werden und für einen optimalen Halt im Schraubenkopf sorgen. Der Bit ist aus hochlegiertem S2-Stahl gefertigt ...
PH mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 Form C 8 für Handbetätigung, Elektroschrauber und Schlagschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie verstärkte Ausführung v...
Präzisionsgefertigte Spitze, hergestellt aus hochlegiertem S2-Spezialstahl Impact-Black-Bits zeichnen sich durch Spitzen aus, die in höchster Präzision gefertigt werden und für einen optimalen Halt...
Der Gewindebit von Felo dient als Aufsatz für beispielsweise Schraubendreher, Ratschen oder Akkuschrauber. Die Aufsätze lassen sich einfach an einem Schraubendreher etc. anbringen und bieten höchst...