Betriebsstundenzähler Typ Müller BG 70/BW 70. Für 35 mm-Trageschienenmontage oder Wandaufbau; Einbaumaß: 45 x 35 mm, mit Schraubklemmen und Laufanzeige (LED, blinkend). Die Wechselstromausführung i...
Müller BG 30.18 12-48V DC Betriebsstundenzähler Rollenzählwerk Betriebsstundenzähler BG 30.18 12-48V DC Einbaumaße 50 x 25 mm Ausstattung: Frontplatte 53 x 28 mm Rastfeder integriert Mit Universala...
Betriebsstundenzähler Typ Müller BG 70/BW 70. Für 35 mm-Trageschienenmontage oder Wandaufbau; Einbaumaß: 45 x 35 mm, mit Schraubklemmen und Laufanzeige (LED, blinkend). Die Wechselstromausführung i...
Betriebsstundenzähler Typ Müller BG.../BW. Für Verteilereinbau mit Schnellbefestigung für DIN-Profilschienen 35 mm und schmaler Bauform von nur 17,5 mm Breite; Anschluss: Klemmen mit Drahtschutz, Z...
Einbau-Betriebsstundenzähler Typ Panasonic TH6. Mit Laufanzeige (Rotationsindikator) und Steckanschluss; Betriebsspannung: 220 VAC, Zeitbereich TH63/TH64: 0 bis 99999,9/0 bis 9999,9 h, Auflösung: 0...
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung, min.: - Zeit, min.: 0 s Höhe des Frontplattenausschnitts: - Versorgungsspannung, max.: 115 VAC Produktpalette: - Zeit, max.: 99999.9 h Breite des Fr...
Zeit, max.: 99999.9 h Produktpalette: - Versorgungsspannung, min.: 90 VAC SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Höhe des Frontplattenausschnitts: 24.1 mm Breite des Frontplattenausschnitts: 36.8 mm Zeit, min...
Versorgungsspannung, min.: 90 VAC Produktpalette: 722 Series Zeit, max.: 99999.9 h Zeit, min.: 0 s Höhe des Frontplattenausschnitts: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Breite des Frontplattenausschnitts...