Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler Analog, 6 Stellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754607
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     0.135.200.302
EAN/GTIN:
     4045262000043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
kübler betriebsstundenzähler
Betriebsstundenzähler, Typ=0.135.200.302, Betriebsspannung, max.=230 VAC, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=58.7 mm, Breite Einbauöffnung=50.8 mm, Höhe=-999, Höhe Einbauöffnung=-999, Tiefe=49.3 mm, Zeichenhöhe=3.5 mm, Zählfrequenz max.=-999, Ablesegenauigkeit=0,02 %, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 x 0.8 mm, Anzahl der Ziffern=6 Stellen, Anzeigedisplay=Analog, Eingangstyp=Spannung, Funktionen=Zeitzähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein99.9 h, Hour Counting Capacity Min.=0 h, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Keine Rücksetzung, Schutzart=IP65, Zählmodus=Addieren, Konformität mit Normen=UL Listed, Serien=HR 76 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
80 g
Breite:
63 mm
MERCATEO_WA_NR:
9029100090
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler ip 65, Operating Hour Counter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 32,04*
€ 43,49*
€ 5,90*
ab € 29,66*
€ 45,10*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,02*
€ 51,24*
Lager 115
12
Frei Haus
ab € 39,25*
€ 55,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.