| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40265265 Herst.-Nr.: 1459024 EAN/GTIN: 4003468141021 |
| |
|
| | |
| Betriebsstundenzähler REG 2TE BZ 145 24V #1459024 Reiheneinbau-Betriebsstundenzähler, Breite 2 TE, Schraubklemmen, Zählwerk bis 99999,9 Stunden Weitere Informationen: | | Montageart: | DIN-Schiene | Ausführung: | analog | Zählbereich: | 99999,9 h | Reset-Funktion: | ohne | Laufanzeige: | ja | Anzahl der Zeichen: | 6 | Eingangsspannung: | 24 V | Spannungsart: | AC | Frequenz der Eingangsspannung: | 50 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,68* | € 59,59* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,02* | € 60,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,42* | € 60,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 47,30* | € 60,49* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 49,38* | € 62,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|