Optiline mobile LED Arbeitsleuchte Strahler: Der mobile LED Standstrahler für großflächige Ausstrahlung enthält langlebige Chip-LEDs (14.500 Lumen, 4.000 K, neutral weiß, Lebensdauer > 40.000 h) un...
Klein, durchdacht und voller Power: der iF3R ist ein Baustrahler mit gewaltiger Lichtleistung. Bis zu 1000 Lumen1 bringt das nur 14 cm lange Flutlicht zur Location und ist mit fünf Helligkeitsstufe...
Der Stativ LED Strahler JARO 5050 T ist ein energieeffizienter LED Arbeitsstrahler mit Stativ und 50W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahl...
Der mobile LED Strahler JARO 4060 M ist ein extrem energieeffizienter LED-Baustrahler mit 30W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwasserge...
Der extrem robuste und leuchtstarke Multi Battery LED Akku Strahler mit 100W Leistung ist dank brennenstuhl® Multi Battery 18V System kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen...
Der professionalLINE LED Baustrahler X 12050 M ist eine extrem robuste LED Arbeitsleuchte mit 115 W Leistung, die höchsten Ansprüchen gerecht wird. Dank der Schutzart IP54 und dem ölbeständigem 5 m...
Kompakte Flutlichtstrahler mit extrem hoher Lichtleistung und hervorragender Flexibilität. Gegenüber dem Vorgängermodell wurde der Lichtstrom des SITE LIGHT 40-Flutlichtstrahlers von 30.000 Lumen a...
Material Gehäuse: Kunststoff Material Standbügel: Stahl, beschichtet Leuchtmittel: 66 LEDs Stromversorgung: 230 V AC Akku: 11,1 V/2600 mAh Li-Ion-Akku Lichtstrom: 1500 lm Leistungsaufnahme: 27 W Be...