Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n)
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n)
ZEN 51107 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 52 mm Breite 12 mm Innen 35 mm Außen 52 mm Breite 12 mm Gewicht 0,08 kg Käfig Stahlblechkäfig Artikelumfang nur Axial-Rillenkugellager Wirkric...
Axial Rillenkugellager DN711, 100x150x40,9 LA 53220Beschreibung: Axial Rillenkugellager können hohe Axialkräfte aufnehmen, dürfen allerdings nicht radial belastet werden. Toleranz: DIN 620 Normalto...
Axial Rillenkugellager DN711 80x140x47,6mm LA 53316Beschreibung: Axial Rillenkugellager können hohe Axialkräfte aufnehmen, dürfen allerdings nicht radial belastet werden. Toleranz: DIN 620 Normalto...
Hohe Axial- und Stoßlasten treten in eine Richtung auf, aber es sind keine radialen Lasten vorhanden Die Tragfähigkeit der entsprechenden Axial-Rillenkugellager ist nicht mehr ausreichend (in diese...
NSK 51202 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 32 mm Breite 12 mm Innen 15 mm Außen 32 mm Breite 12 mm Gewicht 0,046 kg Käfig Stahlblechkäfig Artikelumfang nur Axial-Rillenkugellager Wirkri...
FAG AXIAL-RILLENKUGELLAGER 54205 Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, i...
Axial Rillenkugellager DN711, 100x170x55,0 LA 51320Beschreibung: Axial Rillenkugellager können hohe Axialkräfte aufnehmen, dürfen allerdings nicht radial belastet werden. Toleranz: DIN 620 Normalto...
Axial Rillenkugellager DN711 85x125x31,0mm LA 51217Beschreibung: Axial Rillenkugellager können hohe Axialkräfte aufnehmen, dürfen allerdings nicht radial belastet werden. Toleranz: DIN 620 Normalto...
Hohe Axial- und Stoßlasten treten in eine Richtung auf, aber es sind keine radialen Lasten vorhanden Die Tragfähigkeit der entsprechenden Axial-Rillenkugellager ist nicht mehr ausreichend (in diese...