Axial Rillenkugellager DN711, 110x160x38,0 LA 51222Beschreibung: Axial Rillenkugellager können hohe Axialkräfte aufnehmen, dürfen allerdings nicht radial belastet werden. Toleranz: DIN 620 Normalto...
Axial Rillenkugellager DN711, 120x170x40,8 LA 53224Beschreibung: Axial Rillenkugellager können hohe Axialkräfte aufnehmen, dürfen allerdings nicht radial belastet werden. Toleranz: DIN 620 Normalto...
Hohe Axial- und Stoßlasten treten in eine Richtung auf, aber es sind keine radialen Lasten vorhanden Die Tragfähigkeit der entsprechenden Axial-Rillenkugellager ist nicht mehr ausreichend (in diese...
Axial-Rillenkugellager 51209 ID 45mm AD 73mm B.20mm NSK Weitere technische Eigenschaften: · Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n) Rillenkugellager gibt es in einreihige...
NAC 51311 AXIAL-RILLENKUGELLAGER Innen 55 mm Außen 105 mm Breite 35 mm Gewicht 134 kg EAN 4991893515633 Käfig Stahlblechkäfig Artikelumfang nur Axial-Rillenkugellager Material Standard-Wälzlagersta...
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n)
ZEN 51109 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 65 mm Breite 14 mm Innen 45 mm Außen 65 mm Breite 14 mm Gewicht 0,087 kg Käfig Stahlblechkäfig Artikelumfang nur Axial-Rillenkugellager Wirkri...
Axial Rillenkugellager DN711, 12x26x9,0mm LA 51101Beschreibung: Axial Rillenkugellager können hohe Axialkräfte aufnehmen, dürfen allerdings nicht radial belastet werden. Toleranz: DIN 620 Normaltol...
Axial Rillenkugellager DN711, 17x30x9,0mm LA 51103Beschreibung: Axial Rillenkugellager können hohe Axialkräfte aufnehmen, dürfen allerdings nicht radial belastet werden. Toleranz: DIN 620 Normaltol...
Hohe Axial- und Stoßlasten treten in eine Richtung auf, aber es sind keine radialen Lasten vorhanden Die Tragfähigkeit der entsprechenden Axial-Rillenkugellager ist nicht mehr ausreichend (in diese...
NSK 51212 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 95 mm Breite 26 mm Innen 60 mm Außen 95 mm Breite 26 mm Gewicht 0,69 kg Käfig Stahlblechkäfig Artikelumfang nur Axial-Rillenkugellager Wirkric...
NAC AXIAL-RILLENKUGELLAGER 51103G Innen 17 mm Außen 30 mm Breite 9 mm Gewicht 0,03 kg Käfig Polyamidkäfig Artikelumfang nur Axial-Rillenkugellager Material Standard-Wälzlagerstahl Wirkrichtung eins...
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n)