Starter-Batterie für Rasentraktor HUSQVARNA oder MC Culloch, bitte beachten Sie auf die Kontaktierung und Abmessung. Ersatz Blei-Akku für LEOCH LP12-2.8 (12V2.8Ah) Batterie.TECHNISCHE DATEN:Technol...
enduro Batterie AGM Power 90AH 12V Versorgungsbatterie Batterie AGM Power 90AH 12V Tragegriff Gefüllt, geladen, auslaufsicher und absolut wartungsfrei Erfüllt die Anforderungen des Rollover-Tests E...
EXIDE Dual AGM EP500 beeindruckt mit maximaler Startkraft und extremer Rüttelfestigkeit in Vliestechnologie. Besonders geeignet als Versorgungsbatterie in Bereichen wie Marine, Caravan, Solar, Luft...
YBX® 5000 Serie Spannung: 12 V Kapazität: 100 Ah CCA (EN1): 900 A Gehäusebauart: L5 DIN Ladezustandsanzeige: Ja Wasserverlust: Ladungserhalt: Vibration: Dauerhaltbarkeit: Für bis zu 50.000 Anlass...
Die FGS Motorrad-Starterbatterie YTX20L-BS mit 12 Volt und 18 Ah überzeugt durch ihre geringe Selbstentladung und macht sie dadurch ausdauernd und langlebig.Technische Angaben:Gewicht: 5900 Gramm K...
Hochstrom Blei-Gel Akku Fiamm FGH21803 12FGH65 hochstromfester Akku als Starterakku für Ihr BMW MotorradHochstrom Blei-Gel Akku Fiamm FGH21803 12FGH65 Nicht mehr lieferbar, wir liefern dafür den Na...
Die Back-Up-Power ventilregulierte Vliesbatterie (VRLA) + CA/CA ist eine reine, aber absolut notwendige Vorsichtsmaßnahme. Diese Batterie ist dank seines Glasvlies gebundenem Elektrolyt (Absorbent ...
Die Batterien der Baureihe intAct Start-Power bestechen durch ein absolut perfektes Preis-Leistungsverhältnis, sowie durch ein komplettes Produktsortiment. Die sehr hohe Leistungsfähigkeit der Kapa...