Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTACT Back-Up-Power BU14 12V 14Ah AGM Zusatz-Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTACT Back-Up-Power BU14 12V 14Ah AGM Zusatz-Starterbatterie
INTACT Back-Up-Power BU14 12V 14Ah AGM Zusatz-Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8009445
Hersteller:
     Intact
Herst.-Nr.:
     BU14
EAN/GTIN:
     4250227554664
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Die Back-Up-Power ventilregulierte Vliesbatterie (VRLA) + CA/CA ist eine reine, aber absolut notwendige Vorsichtsmaßnahme. Diese Batterie ist dank seines Glasvlies gebundenem Elektrolyt (Absorbent Glass Mat) auslaufsicher und kann in Seitenlage (max. 90° Neigungswinkel) eingebaut werden.Sei weißt eine dreifache Zyklenfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Starterbatterien auf. Ihre Lagerfähigkeit von bis zu 9 Monaten und die erhöhte Kaltstartleistung machen sie zur perfekten Ergänzung. Zum Einsatz kommt das kleine Kraftpaket bei Fahrzeugen mit Start/Stopp-Ausrüstung und Zusatzverbrauchern mit hohem Energiebedarf, wie etwa redundante Sicherheitssysteme oder elekrische Lenkungen. Dieselbe richtungsweisende AGM-Technologie wie bei der AGM  Start/Stopp Batterie macht die Back-Up-Power Batterie zur idealen Unterstützung der Starterbatterie.

Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
150 x 100 x 100 mm
Kälteprüfstrom:
80A (EN)
Polanordnung:
1 = Pluspol links
Bodenleiste:
keine
Anschluss:
Schraubanschluss
Kapazität [C20] [Ah]:
14 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: autobatterie 12v, autobatterie, intact starterbatterie, Intact Back-Up-Power BU14 12V 14Ah AGM Zusatzbatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,45*
€ 93,33*
Lager 4206
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 67,59*
€ 93,97*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exide
EK143
ab € 67,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.