Bild
Bestellen
Abzweigdose, Schutzart IP55, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, VDE, halogenfrei (10 Angebote) Abzweigdose, mit Schutzart IP55, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen, Dichtbereich 2-14mm,...
ab € 2,382* pro Stück
Abzweigdose, Schutzart IP55, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, VDE, halogenfrei (10 Angebote) Abzweigdose, mit Schutzart IP55, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen, Dichtbereich 2-14mm,...
ab € 1,81* pro Stück
Abzweigkasten, orange, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 450V AC, halogenfrei (8 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP66, Ui=450V AC, M25, (4 seitlich), außenliegende Befestigungsstellen, mit zeitsparender (löt-, schraub- und abisolierfreier) Anschlusstechnik für Kabel mit Funktionse...
ab € 163,38* pro Stück
Abzweigkasten, rot, Schutzart IP65, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, VDE, halogenfrei (8 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP65, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen, M20, Dichtbereich ...
ab € 3,36* pro Stück
Abzweigkasten, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 16², Schlagfestigkeit IK05, Schutzklasse II, Ui 690V AC, VDE, halogenfrei (6 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP54, Nennquerschnitt 16mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Ausschlagmembranen, M20/M40, (12 seitlich), innenliegende Befesti...
ab € 33,09* pro Stück
Abzweigkasten, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 16², Schlagfestigkeit IK05, Schutzklasse II, Ui 690V AC, VDE, halogenfrei (8 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP54, Nennquerschnitt 16mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Ausschlagmembranen, M20/M40, (12 seitlich), innenliegende Befesti...
ab € 20,78* pro Stück
Abzweigkasten, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK05, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei (9 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP54, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=400V AC, Ausschlagmembranen, M16, (7 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, grau, mi...
ab € 4,90* pro Stück
Abzweigkasten, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK05, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei (10 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP54, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=400V AC, Ausschlagmembranen, M16, (7 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, grau, oh...
ab € 3,71* pro Stück
Abzweigkasten, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 25², Schlagfestigkeit IK05, Schutzklasse II, Ui 690V AC, VDE, halogenfrei (5 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP54, Nennquerschnitt 25mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Ausschlagmembranen, M20/M40, (16 seitlich), innenliegende Befesti...
ab € 81,69* pro Stück
Abzweigkasten, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 25², Schlagfestigkeit IK05, Schutzklasse II, Ui 690V AC, VDE, halogenfrei (8 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP54, Nennquerschnitt 25mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Ausschlagmembranen, M20/M40, (16 seitlich), innenliegende Befesti...
ab € 42,32* pro Stück
Abzweigkasten, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK05, Schutzklasse II, Ui 690V AC, VDE, halogenfrei (10 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP54, Nennquerschnitt 4mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Ausschlagmembranen, M20, (7 seitlich), innenliegende Befestigungss...
ab € 6,51* pro Stück
Abzweigkasten, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK05, Schutzklasse II, Ui 690V AC, VDE, halogenfrei (6 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP54, Nennquerschnitt 4mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Ausschlagmembranen, M20, (7 seitlich), innenliegende Befestigungss...
ab € 5,44* pro Stück
Abzweigkasten, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 6², Schlagfestigkeit IK05, Schutzklasse II, Ui 690V AC, VDE, halogenfrei (6 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP54, Nennquerschnitt 6mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Ausschlagmembranen, M25, (7 seitlich), innenliegende Befestigungss...
ab € 15,43* pro Stück
Abzweigkasten, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 6², Schlagfestigkeit IK05, Schutzklasse II, Ui 690V AC, VDE, halogenfrei (8 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP54, Nennquerschnitt 6mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Ausschlagmembranen, M25, (7 seitlich), innenliegende Befestigungss...
ab € 9,17* pro Stück
Abzweigkasten, Schutzart IP54/IP65, max. Leiterquerschnitt 10², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 690V AC, VDE, halogenfrei (8 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP54/IP65, Nennquerschnitt 10mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Ausschlagmembranen, M20/M25/M32/M40, (2 rückseitig, 10 seitl...
ab € 42,32* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Abzweigdose
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.