Bild
Bestellen
Abzweigkasten, Schutzart IP54/IP65, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 450V AC, VDE, halogenfrei (12 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP54/IP65, Nennquerschnitt 4mm², Ui=450V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Ausschlagmembranen, M20/M25, (2 rückseitig, 7 seitlich), inne...
ab € 7,53* pro Stück
Abzweigkasten, Schutzart IP54/IP65, max. Leiterquerschnitt 10², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 690V AC, VDE, halogenfrei (14 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP54/IP65, Nennquerschnitt 10mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Ausschlagmembranen, M20/M25/M32, (2 rückseitig, 10 seitlich)...
ab € 7,86* pro Stück
Wilhelm Rutenbeck
24510102
ab € 19,45* pro Stück
ab € 9,46* pro Stück
ab € 12,91* pro Stück
Abzweigdose, grau, Schutzart IP55, max. Leiterquerschnitt 10², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 690V AC, VDE (12 Angebote) Abzweigdose, mit Schutzart IP55, Nennquerschnitt 10mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Stufennippel, M20/M25/M32, Dichtbereich 5-21mm, (4 rückseitig, 10 s...
ab € 4,19* pro Stück
ab € 10,34* pro Stück
Abzweigdose, grau, Schutzart IP20, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 230V AC, VDE, halogenfrei (16 Angebote) Leuchtenanschlussdose, mit Schutzart IP20, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=230V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1)), Einführungen mit Kabelrückhaltevermögen, (4 seitlich), innenlieg...
ab € 0,50* pro Stück
Kabelabzweigkasten 16-35 mm² 3phasig, 5pol. Klemme (15 Angebote) Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Mit Außenlaschen zur Befestigung und Deckelbefestigung über Schnellv...
ab € 50,56* pro Stück
Abzweigkasten, Schutzart IP54/IP65, max. Leiterquerschnitt 35², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 690V AC, VDE, halogenfrei (9 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP54/IP65, Nennquerschnitt 35mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Ausschlagmembranen, M25/M32/M40/M50, (2 rückseitig, 12 seitl...
ab € 46,44* pro Stück
8118/121-807 Abzweigdose Ex e 8118/121-807 (8 Angebote) Abzweigdose Ex e | explosionsgeschützt | Typ: 8118/121-807 | Bemessungsbetriebsspannung AC: 750 V | Anschlussquerschnitt: 6 mm² | Gehäusematerial: Polyesterharz | glasfaserverstärkt | Gehäuse Farbe...
ab € 59,74* pro Stück
Abzweigkasten, grau, Schutzart IP65, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, VDE, halogenfrei (13 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP65, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen, M20, Dichtbereich ...
ab € 3,53* pro Stück
Abzweigkasten, Schutzart IP54/IP65, max. Leiterquerschnitt 6², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 690V AC, VDE, halogenfrei (13 Angebote) Abzweigkasten, mit Schutzart IP54/IP65, Nennquerschnitt 6mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Ausschlagmembranen, M20/M25, (2 rückseitig, 7 seitlich), inne...
ab € 9,42* pro Stück
Abzweigdose, grau, Schutzart IP55, max. Leiterquerschnitt 16², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 690V AC, VDE (10 Angebote) Abzweigdose, mit Schutzart IP55, Nennquerschnitt 16mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Stufennippel, M25/M32/M40, Dichtbereich 13-26,5mm, (4 rückseitig, 1...
ab € 7,72* pro Stück
Hensel DK 1616 G Elektrische Anschlussbox (13 Angebote) DK 1616 G - 10-16 mm², Cu 3~ - Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol - 5-polig je Pol 6 x 6 mm² sol/ f*, 6 x 10 mm² sol/ f*, 4 x 16 mm² s/ f*, 4 x 25 mm² s/ f*, 2 x 35 mm² s/ f* - f* = mit gasdicht verp...
ab € 23,86* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Abzweigdose
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.