Der CV10KM ist ein USB-zu-PS/2-Signalkonverter, der USB-Tastatur- und -Maussignale in PS/2-Signale umwandelt. Bei der Installation mit den Produkten der KE/CN/RCM-Serie entfallen die hohen Kosten f...
PC-Anschlussstecker: HDB und USB Konsolanschlüsse: 3 in 1 SPHD (Tastatur/Maus/Monitor) Länge: 3 m Mit eingebautem Konverter von USB auf PS/2 In der KVM-Kabeltabelle finden Sie die kompatiblen Produ...
Der UC10KM ist ein Signalkonverter mit einem 90 cm langen Kabel. Er kann das Signal von PS/2-Geräten (Tastaturen und Mäuse) in ein USB-Signal umwandeln. Das Gerät unterstützt zahlreiche Betriebssys...
Das PS/2-KVM-Adapterkabel KA7520 verbindet Ihren KVM-Switch mit den Grafik-, PS/2-Maus- und PS/2-Tastaturbuchsen des Zielcomputers. Durch seine geringen Abmessungen und das minimale Gewicht passt d...
Geeignet für KH-1508A, KH-1516A, KH-1508AI, KH-1516AI Automatische Signal Kompensation (ASC) erlaubt jegliche Länge bis zu 40 m zwischen KVM und PC oder Server bzw. seriellen Geräten Hot Pluggable ...
Der KA7183 KVM-Adapter ermöglicht es jedem Cat 5 KVM-Switch, sich mit einem USB-C-kompatiblen Zielcomputer zu verbinden und diesen zu verwalten. Über einen einzigen USB-C-Stecker kann er sich mit e...
Die wirtschaftlichste Wahl für Installationen mit weniger als 4,5 m Kabelweg zwischen Server und Switch Das USB-KVM-Adapterkabel KA7970 verbindet Ihren KVM-Switch mit den Grafik-, USB-Tastatur- und...