Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN UC100KMA Schnittstellenkarte/Adapter PS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN UC100KMA Schnittstellenkarte/Adapter PS2
ATEN UC100KMA Schnittstellenkarte/Adapter PS2
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107346399
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UC100KMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter USB A Buchse auf PS/2 Steck...
Adapter USB A Stecker auf PS/2 Buch...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Zweck
PC
Maximum Kabellänge
0.3 m
LED-Anzeigen
Ja
Energie
USB
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB Typ-A
Ausgangsschnittstelle
PS2
Geschlecht der Host-Schnittstelle
Männlich
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
91.5 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
80 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
0.12 Gbit/s
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.