Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA-USB KVM Anschlussmodul für KH- und KL-Typen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VGA-USB KVM Anschlussmodul für KH- und KL-Typen
VGA-USB KVM Anschlussmodul für KH- und KL-Typen
Artikel-Nr.:
     C1752-KA-7570
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     KA-7570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
Geeignet für KH-1508A, KH-1516A, KH-1508AI, KH-1516AI Automatische Signal Kompensation (ASC) erlaubt jegliche Länge bis zu 40 m zwischen KVM und PC oder Server bzw. seriellen Geräten Hot Pluggable - Entfernen oder Hinzufügen von PC im laufenden Betrieb möglich
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
Farbe PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
1
Anzahl der Monitorausgänge:
1
Mit Durchschleiffunktion:
false
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
KH-1516AI
ab € 559,71*
Zubehör
EFB-Elektronik
KH-1516A
ab € 344,22*
Zubehör
EFB-Elektronik
KH-1508AI
ab € 473,81*
Zubehör
EFB-Elektronik
KH-1508A
ab € 246,90*
Zubehör
Aten
KL1516AIM-AXA-XG
ab € 1.968,35*
Zubehör
Aten
KL1516AIN-AXA-XG
ab € 2.056,33*
Zubehör
Aten
KH2516A-AX-G
ab € 595,44*
Zubehör
Aten
KH2508A-AX-G
ab € 500,20*
Zubehör
Aten
KH1532A
ab € 590,78*
Zubehör
Aten
KL1508AIM-AX-XG
ab € 1.656,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.