Länge auf Rolle (metrisch): 91 m Produktpalette: 3600B Mantelfarbe: Beige Anzahl der Adernpaare: 10 Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.127mm Dra...
Cat.6A U/UTP Verlegekabel, 500 m, simplex, Eca Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: 10GBit Ethernet 500 MHz Übertragungsfrequenz PoE Power over Eth...
Kupfer-Datenkabel Industrial Ethernet-Datenkabel für schwierige industrielle Umgebungsbedingungen Draka-UC Industriekabel und Kabelelemente sind gegen Temperatureinflüsse, Feuer, Erschütterungen, C...
Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100 UNITRONIC® LiYY - PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik - Der Klassike...
Datenleitung Leitungsquerschnitt: 4 x 0,5 mm² Grau (RAL 7032) PVC Außenmantel Flammwidrig Farbcode: DIN 47100 Verpackungseinheit: Meterware *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsä...
Li2YCY 1x1 4550119/100Li2YCY - geschirmte PVC-Aderleitung mit PE-isolierten Adern gemäß VDE 0812 für den Einsatz in Schaltschränken und EMV-sensiblen Umgebungen
YELLONET 1000 S/FTP 1000 MHz 4x2xAWG23 KAT.7/2x(4x2xAWG23) KAT.7 Einsatzbereich: Installationskabel für den Einsatz in strukturierten Gebäudeverkabelungen nach ISO/IEC 11801 und EN 50173 Bestens ge...
BKL Electronic 1507005/50 Telefonkabel J-Y(ST)Y 8 x 2 x 0.60 mm Grau 50 m Telefoninnenkabel J-Y(ST)Y Installationsleitung für Telefon, Fax, Modem, Alarmanlagen, Sprechanlagen. Für trockene und feuc...