Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk JYSTY2X2X08 Telefonkabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.80mm Kieselgrau (RAL 7032) 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y123801
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     JYSTY2X2X08
EAN/GTIN:
     4046758320799
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
300 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
JYSTY2X2X08
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
6.10 mm
Besonderheiten:
Geschirmt
Prüfspannung:
800 V 50 Hz 1 Min.
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Kabeltyp:
J-Y(ST)Y
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Querschnitt:
2 x 2 x 0.80 mm
Querschnitt (je Ader):
0.80 mm
Anzahl Adern:
4 x
Normen:
nach DIN VDE 0815
Produkt-Art:
Telefonkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-Y(ST)Y, alarmkabel 2x2x0,8 t 500, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, VOKA Kabelwerk, JYSTY 2x2x0, 8, Fernmeldeleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 130,52*
€ 164,00*
Lager 615
Frei Haus
ab € 111,64*
€ 164,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,00*
€ 195,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,05*
€ 190,46
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 138,31*
€ 164,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,75*
€ 154,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,65*
€ 149,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,64*
€ 132,85
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,1164* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.