Verwandeln Sie einen seriellen IDC Motherboard-Header in einen panelmontierbaren 10-poligen RS232 seriellen Anschluss Das 40 cm lange IDC-Seriell-auf-Blendenmontage-Seriell-Kabel PNL9M16 verfügt üb...
Dieser RS-232 zu RS-422/485 Konverter von Delock eignet sich für alle seriellen Geräte z. B. an Maschinensteuerungen, Feldbussystemen, Messgeräten, Computern, Druckern etc. Die Komponenten werden d...
Dieses USB zu RS-232 RJ10 Adapterkabel von Delock eignet sich für den PC Betrieb von Handsteuerboxen der Meade Autostar Teleskope. Mit den passenden Astronomie-Anwendungen kann am Computer die Posi...
Dieser USB 2.0 zu RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet.
Optimieren Sie die RS-232-Konnektivität für die Verwaltung serieller Geräte über IP mit diesem über PoE betriebenen Server für serielle Geräte Dieser PoE Seriell auf IP-Konverter ist eine effizient...
Erweitern eines Laptops oder Desktops um zwei serielle RS232-Anschlüsse über einen freien USB-A Anschluss Erweitern Sie Ihr USB-A-fähiges Datenendgerät (z. B. Desktop oder Laptop) mit diesem 4m lan...
Dieser RS-232 zu RS-422/485 Konverter von Delock eignet sich für alle seriellen Geräte z. B. an Maschinensteuerungen, Feldbussystemen, Messgeräten, Computern, Druckern etc. Der Konverter kann als K...
Die DeLock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um vier externe Serielle, sowie über einen externen Parallelen Port. Sie können an die Karte verschiedene Geräte wie z.B. Scanner, Drucker, Mäuse etc...
Dieser USB 2.0 zu RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet.
Erweitern eines Laptops oder Desktops um einen seriellen RS232-Anschluss über einen freien USB-A Anschluss Erweitern Sie Ihr USB-A-fähiges Datenendgerät (z. B. Desktop oder Laptop) mit diesem 1 m l...
USB auf seriell Kabel | 921.6 Kbps | Für Server/Drucker/Barcode-Leser/AV | Prolific Chipsatz | Windows/Mac/Linux Mit dem 1P3FP-USB-SERIAL 1 Port USB auf seriellen Adapter können Sie Ihrem Laptop od...
Erweitern eines Laptops oder Desktops um einen seriellen RS232-Anschluss über einen freien USB-A Anschluss Erweitern Sie Ihr USB-A-fähiges Datenendgerät (DTE - z.B. Desktop oder Laptop) mit diesem ...