Die M.2 zu Seriell Karte von Delock erweitert den PC um vier externe RS-232 Ports. Es können verschiedene Geräte, wie z. B. Scanner, Protokoll-Konverter, IoT Geräte etc., an die Karte angeschlossen...
4-Port-USB-zu-Seriell-RS232-Hub Schließen Sie vier serielle RS232-Geräte wie z. B. ein Modem an einen USB-Port an Ihrem Computer an Einfache Installation Unterstützt USB 2.0 und ist kompatibel mit ...
USB 2.0 zu 4xRS232 Kabel Verbindet gleichzeitg bis zu vier serielle Geräte via USB-Port mit dem PC Produktvorteile: Datentransferraten von über 1 Mbps Ermöglicht den Datenaustausch zwischen PC und ...
USB 2.0 zu 2x RS232-Kabel Verbindet gleichzeitg bis zu zwei serielle Geräte via USB-Port mit dem PC Produktvorteile: Verbindet gleichzeitig zwei serielle Geräte via USB Datentransferraten von über ...
Mit diesem Adapter von Delock kann ein serielles Gerät über einen USB Typ-A Port angeschlossen werden. Der zusätzliche Ferritkern am Kabel verhindert Störsignale und verbessert die Datenübertragung.
PCI Express auf seriellem Adapter | 921,4 Kbit/s | Windows® und Linux® kompatibelMit dieser seriellen RS232-Adapterkarte können Sie über einen PCI Express (PCIe)-Steckplatz einen seriellen RS232 DB...
Eine kostengünstige Methode, ein Straight-Through-Kabel in ein Nullmodem-Kabel zu verwandeln Der Nullmodem-Adapter NM9FF ist mit zwei DB9-Buchsen versehen. Das ist eine kostengünstige Möglichkeit z...
Die neue Serie PowerScan™ PM9100 basiert auf neuester Datalogic Scan-Technologie. Diese generiert eine grüne Scanlinie, die so scharf definiert ist wie ein Laserstrahl jedoch die Vorteile eines Lin...
Diese PCI Karte von Delock erweitert den PC um einen externen seriellen Port. Es können verschiedene Geräte, wie z. B. Steuerungsanlagen, Scanner, Konverter, IoT Geräte, etc., an die Karte angeschl...