Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack Produktpalette: RJADK Series Ausgangspositionen: 8 -polig Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: D Sub SVHC: Lead Steckverbinder zwischen versch. Baure...
Mit der EX-1321-4K können Sie Notebook, Desktop Rechner oder Server im 19-Zoll Rack über den USB 3.0/3.1 (Gen1) oder 2.0 Ausgang in ein 10/100 oder 1000Mbps Netzwerk einbinden. Die EX-1321-4K unter...
erweitert einen USB-C™-Port um einen Ethernet-, einen HDMI™- und einen USB-C™-Anschluss sowie zwei USB-A-Anschlüsse (USB 3.0) und einen SD-Kartenschacht USB-C™: 20 V/5 A USB-A (USB 3.0): 5 V/0,9 A
Ende 1 = M12 Anzahl der Kontakte Ende 1 = 8 Anzahl der Ports Ende 1 = 1 Gender Ende 1 = Female Ende 2 = RJ45 Größe Ende 1 = M12 Anzahl der Kontakte Ende 2 = 8 Anzahl der Ports Ende 2 = 1 Gender End...
Der LevelOne USB-0401 Gigabit USB Netzwerkadapter, die Anbindung zum Internet über den USB-Port Ihres Laptops und gleichzeitig. Die ideale Lösung für MacBook oder andere Windows Computer, die über ...
Dieses Modul von Delock können Sie zum Anschluss von Netzwerkkabel an eine RJ45 Buchse verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halter...
Ende 1 = M12 Anzahl der Kontakte Ende 1 = 8 Anzahl der Ports Ende 1 = 1 Gender Ende 1 = Female Ende 2 = RJ45 Größe Ende 1 = M12 Anzahl der Kontakte Ende 2 = 8 Anzahl der Ports Ende 2 = 1 Gender End...
Produktinformationen "Cat.6 Outdoor Patchkabelverbinder, IP67 wassergeschützt" von LogiLink Professional Der RJ45 Outdoor Verbinder von LogiLink bietet einen hervorragenden Schutz in rauen Umgebung...
Die Modular T-Adapter ermöglicht eine Verdoppelung der Anschlüsse durch Kabelsharing. Mit diesen Adaptern werden praktisch 2 Dienste über eine Leitung gesendet. Wichtig: Je ein Adapter ist am Rangi...