- Erweitert ein USB-C™ Gerät um einen Ethernet-, einen HDMI™- und einen USB 3.0-Anschluss - Spiegelt Signale von USB-C™ auf HDMI™- und USB-Geräte - Unterstützt bei HDMI™ eine Auflösung bis 4K2K / 3...
- Erweitert ein USB-C™ Gerät um einen HDMI™- und einen USB 3.0- Anschluss - Spiegelt Signale von USB-C™ auf HDMI™- und USB-Geräte - USB-C™ Buchse zum superschnellen Laden mit PD bis zu 60 W - USB-A...
- USB-C™ Multiport-Adapter All in one, Aluminium, silber - Erweitert ein USB-C™ Gerät um einen Ethernet-, einen HDMI™-, einen VGA-, einen Mini DisplayPort-, drei USB-A 3.0- Anschlüsse, einen 3,5 mm...
- Erweitert ein USB-C™ Gerät um einen HDMI™Anschluss - Unterstützt bei HDMI eine Auflösung bis 4K2K / 60 Hz - USB-C™ Buchse zum superschnellen Laden mit PD bis zu 60 W - Geeignet für das MacBook un...
Der mobile USB-C-Adapter von Dell ist der kleinste und leichteste 6-in-1-Adapter mit einer großen Auswahl an Anschlüssen. Der DA305 bietet Video-, Netzwerk- und Datenkonnektivität sowie bis zu 90 W...
Connect the new Surface Book 2 with built-in USB-C port to an HDMI-compatible display to share pictures or videos on your big-screen HDTV. HDMI 2.0 compatible and 4K-ready, this is an active-format...