Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Video Adapter
>
DisplayPort Adapter
>
Artikel
iiyama ProLite T1532MSC-B1S Computerbildschirm 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel XGA LCD Touchscreen Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-113191926
Hersteller:
Iiyama
Herst.-Nr.:
T1532MSC-B1S
EAN/GTIN:
4948570122097
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1547232
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio, DisplayPort, HDMI, Leistung, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 90 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
USB-Touch-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
351 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
200 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
306.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
3700 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Stromverbrauch (Standby)
1.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15 "
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
Natives Seitenverhältnis
4:3
Bildschirmtechnologie
LCD
Touchscreen
Ja
HD-Typ
XGA
Panel-Typ
TN
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
800:1
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Bildwinkel, horizontal
176 °
Bildwinkel, vertikal
176 °
Pixel Abstand
0.297 x 0.297 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
304.1 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
228.1 mm
Digital horizontale Frequenz
31 - 60 kHz
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
Touch Screen
,
Touch-Monitor
,
Touchmonitor
,
Touchscreen
,
Adapter VGA
,
VGA Adapter
,
15" bildschirm 4:3
,
adapter vga
,
iiyama monitor prolite
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 321,50*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,10*
€ 417,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,81*
€ 417,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,87*
€ 409,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,16*
€ 404,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,50*
€ 382,59
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Flachbild Tischhalterung FPMA-D750-2, Schwarz
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,59*
Zubehör
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D750D, Schwarz
Neomounts
NM-D750DBLACK
ab € 152,29*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550, Schwarz
Neomounts
FPMA-D550BLACK
ab € 27,79*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550D, Schwarz
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 37,93*
Zubehör
Iiyama DS1001C-B1 Befestigungskit
Iiyama
DS1001C-B1
ab € 51,34*
Zubehör
iiyama DS1002C-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30") Schwarz Tisch/Bank
Iiyama
DS1002C-B1
ab € 51,35*
Zubehör
Iiyama DS1002D-B1 Aufstellung
Iiyama
DS1002D-B1
ab € 67,22*
Zubehör
Iiyama DS3001C-B1 Befestigungskit
Iiyama
DS3001C-B1
ab € 67,11*
Zubehör
Iiyama DS3002C-B1 Befestigungskit
Iiyama
DS3002C-B1
ab € 75,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen