Abzweigkasten Abox Pro 350-35²/swAbzweigkasten, mit Schutzart IP66/IP67/IP69, Nennquerschnitt 35mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Ammoniakbeständigkeit), DNV (...
WISKA Kabelabzweigkasten KA 006 WH, IP55 Hochwertige Abzweigdose mit 10 selbstdichtende und abschneidbare Kabeleinführungen seitlich sowie 2 im Boden. Mit Deckel und 2 außenliegende Befestigungslas...
REV 0518394777 Abzweigkasten (L x B x H) 165 x 165 x 60 mm 1 St. Abzweigkasten Unterputz 165 x 165 x 60 mm weiß Abzweigkasten/ Verbindungskasten für Unterputz-Montage mit geschraubtem Deckel und 14...
Höhe Außen = 120 mm Breite Außen = 160 mm Äußere Tiefe = 91mm Gehäusematerial = ABS, Polycarbonat Durchsichtige Tür = Ja Schutzart = IP66, IP67 Serie = DABP
WISKA Kabelabzweigkasten KA 012 RD, IP55 Hochwertige Abzweigdose mit 12 selbstdichtende und abschneidbare Kabeleinführungen seitlich sowie 4 im Boden. Mit Deckel und 2 außenliegende Befestigungslas...
Unterputz-Verbindungskasten für das Verklemmen von Klemmen, Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 45 mm. Mit Deckel und Deckelschrauben (15 mm). Plan aufliegender Deckelrand, au...
REV 0518418777 Abzweigkasten (L x B x H) 55 x 60 x 25 mm 1 St. Abzweigkasten Aufputz 60 x 55 x 25 mm mit 4-poliger Klemme weiß Mit 4-poliger Klemmleiste: 2,50 mm² Nur für trockene Räume geeignet Au...
Abzweigkasten Abox Pro XT SL-4²Abzweigkasten, mit Schutzart IP68, Nennquerschnitt 4mm², Ui=450V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Ausschlagme...
REV 0518452777 Abzweigkasten (L x B x H) 45 x 75 x 40 mm Grau IP54 1 St. Abzweigkasten Aufputz IP54 75 x 45 x 40 mm ohne Klemme grau Flammwidrig Für feuchte Räume geeignet Spritzwassergeschützt, IP...