Signal-Sperrkette, aus kunststoffbeschichtetem Stahl, 15 m, rot/weiß. Für hohe Beanspruchung. Qualitativ hochwertige Kunststoffbeschichtung. Für besonders hohe Beanspruchung: Stahl feuerverzinkt mi...
Absperrkette zum Absperren von Einfahrten, Zufahrtswegen oder Parkplätzen. Die Kunststoffkette ist nur zum Abgrenzen, Markieren und Sichern verwendbar. Sie ist nicht auf Festigkeit geprüft und darf...
Kunststoffkette Polyethylen, Rollenware Achtung: Kunststoffketten und Zubehör dürfen keiner ständigen Belastung ausgesetzt werden, sie dienen ausschließlich als Sichtketten!
Das rot/weiße Multi-MAX Kettenpfostenset sorgt mit einem Pfostenabstand von bis zu 4 Metern für besonders weitläufige und gut sichtbare Absperrungen im Innen- und Außenbereich. So eignet sich das S...
Das große, extra hohe Kettenpfosten-Set UNI XL ist das ideale Absperrsystem für den Innen- und temporären Außenbereich. Im Set enthalten sind 10 rot/weiße, 110 cm hohe Pfosten, 18 m rot/weiß farbwe...
Form: Langgliedrige Kunststoff-Kette. Einsatz: Absperrkette zum Absperren von Einfahrten, Zufahrtswegen oder Parkplätzen. Die Kette ist überfahrsicher, so dass zum schnelleren Auf- und Zusperren, d...
Diese praktischen Kettenpfosten überzeugen durch ihre Mobilität. Durch ihr geringes Gewicht können Sie schnell bei Veranstaltungen oder Events eingesetzt werden. Der Standfuß, der mit Wasser und Sa...
Absperrkette - Markieren, Absichern & Absperren von Gefahrenzonen, 10 MeterAbsperrketten punkten durch Ihre Flexibilität! Sie eignen sich zum Absperren von Parkplätzen, Einfahrten oder Zutrittswege...
PE-Gliederkette, Gliederstärke 6 mm, Bundlänge 10 m, rot-weiß. Aus Polyethylen. Besonders für Innenräume zu empfehlen. Äußerst preiswert. Sperrketten werden in Verbindung mit Sperrpfosten zum Abgre...
Dieses Set besteht aus 4 Absperr-Pfosten zum Einschlagen, 10 m rot/weißer Kunststoffkette und 20 entsprechenden Verbindungsgliedern, ebenfalls aus Kunststoff. Somit eignet es sich perfekt für die A...