Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 3 x Kettenpfostenset Multi-MAX, rot/weiß, mit 50 m Kette, Höhe: 100 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack 3 x kettenpfostenset 12 stueck rot weiss mit
bigpack 3 x kettenpfostenset 12 stueck rot weiss mit
kettenpfostenset multi max rot weiss kunststoff 1 m 4
kettenpfostenset multi max rot weiss kunststoff 1 m liegend
kettenpfostenset multi max rot weiss kunststoff 1 m detail
50 m absperrkette weiss rot nylon materialstaerke 6 mm
50 m absperrkette weiss rot nylon materialstaerke 6 mm
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609778
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     609778
EAN/GTIN:
     4251295841625
Suchbegriffe:
Absperrkette
absperrkette rot weiß 50m
absperrkette rot weiß
absperrketten schwarz

Das rot/weiße Multi-MAX Kettenpfostenset sorgt mit einem Pfostenabstand von bis zu 4 Metern für besonders weitläufige und gut sichtbare Absperrungen im Innen- und Außenbereich. So eignet sich das Set mit 12 Pfosten, 12 Fußplatten und ganzen 50 m Kette ideal für die flexible Absicherung von Baugruben und Gefahrenstellen oder als Personen-Leitsystem.

Produktmerkmale

  • besonders auffällig mit hoher Warnwirkung / schneller und fester Aufbau dank Bajonettverschluss
  • Abmaße (LxBxH in m): 50,00 x - x 1,00
  • Farbe: rot, weiß, silber, schwarz
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (100)
  • Lieferumfang: 12 x Pfosten rot/weiß 100 cm, 12 x Standfuß mit Gewicht Ø 40 cm, 12 x Ösenkappe, 50 m Absperrkette rot/weiß, 30 x Universalhaken, 1 x deutschsprachiger Aufbauhinweis
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß | silber | schwarz
Länge:
50,00 m
Höhe:
1,00 m
Einbauhöhe:
100 cm
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Absperrpfosten, Absperrpoller, Poller, Stahlrohrpoller, Stahlpoller, Rammschutzpoller, Sperrpfosten, Klapp-Pfosten, Rammschutzpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 416,65*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 497,37*
€ 591,87
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 483,08*
€ 574,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 449,79*
€ 535,25
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 431,92*
€ 513,98
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 416,65*
€ 495,81
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
37172
ab € 240,23*
Ähnlich
ROBUSTO
607848
ab € 511,15*
Ähnlich
ROBUSTO
607847
ab € 530,60*
Ähnlich
ROBUSTO
37136
ab € 409,46*
Ähnlich
ROBUSTO
38289
ab € 391,31*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
37177
ab € 539,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.