Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette aus Stahl verzinkt, geschweißt, rot / weiß beschichtet , Pack.- Einheit 10 m, Stärke 5mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-430_50B
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     430_50B
EAN/GTIN:
     4250384708719
Suchbegriffe:
Absperrkette
Stahlkette
absperrkette rot/weiß stahl
absperrkette stahl
Absperrkette aus Stahl verzinkt, geschweißt, rot / weiß beschichtet , Stärke 5mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,1 kg
Länge:
10 m
Drahtstärke:
5 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, absperrkette stahl 10m
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 9,95*
ab € 6,79*
€ 9,54*
7 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 7,95*
ab € 6,81*
€ 9,57*
17 Tage
unbekannt
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,02*
€ 10,33*
Lager 874SW
120
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 10,46*
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,36*
€ 40,11*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 10,46*
€ 12,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,85*
€ 10,53
pro Meter
ab 30 Meter
€ 8,56*
€ 10,19
pro Meter
ab 60 Meter
€ 8,15*
€ 9,70
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,65*
€ 7,91
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 104,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.