Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette, 6 mm, gelb-schwarz, Stahl, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrkette 8 mm, oben: gelb-schwarz (Art. 18640) und unten: rot-weiß (Art. 18639)
Modellbeispiele: Absperrkette 8 mm, oben: gelb-schwarz (Art. 18640) und unten: rot-weiß (Art. 18639)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-18647
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527451300
Suchbegriffe:
Absperrkette
Stahlkette
absperrkette stahl gelb/schwarz 10 ...
absperrkette stahl
| |

Je nach Material / Durchmesser sind jeweils nur ein Teil der Farben erhältlich!

Bitte achten Sie bei der Bestellung auch auf die jeweilige Länge, diese ist je nach Variante verschieden.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Kette Ø:
6 mm
Farbe:
gelb-schwarz
Länge:
10 m
Material:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Kunststoffkette, Kunstoffgliederkette, PVC-Kette, Polyamidabsperrkette, Garant, Ostalbketten, Schake, Gelber, H.M.R.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 0,50*
Zubehör
Moravia
ab € 35,10*
Zubehör
Schake
ab € 15,56*
Zubehör
Schake
ab € 23,81*
Zubehör
Schake
ab € 26,80*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 16,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.