Absperrkette, DIN 5685, langgliedrig, Stahl, feuerverzinkt, Ø 6mm, Meterware Absperrkette, gemäß DIN 5685-1, langgliederig, besonders als strapazierfähige Kette für Edelstahlpoller geeignet, Materi...
Kunststoffkette Polyethylen, Rollenware Achtung: Kunststoffketten und Zubehör dürfen keiner ständigen Belastung ausgesetzt werden, sie dienen ausschließlich als Sichtketten!
K.57 Absperrkette,DIN 5685,langgliedrig,Stahl,feuerverzinkt,Ø 6mm,Meterware K.57 Absperrkette, gemäß DIN 5685-1, langgliederig, besonders als strapazierfähige Kette für Edelstahlpoller geeignet, Ma...
K.57 Absperrkette,DIN 5685,langgliedrig,Stahl,feuerverzinkt,Ø 8mm,Meterware K.57 Absperrkette, gemäß DIN 5685-1, langgliederig, besonders als strapazierfähige Kette für Edelstahlpoller geeignet, Ma...
Absperrkette aus Stahl, feuerverzinkt, 30 m lang, 3 mm Ø Absperrkette aus Stahl, feuerverzinkt 30 m lang, 3 mm ØTechnische Daten: Werkstoff: Stahl Oberfläche: feuerverzinkt Maße B x H [mm]: 30000 x...
| | Je nach Material / Durchmesser sind jeweils nur ein Teil der Farben erhältlich! Bitte achten Sie bei der Bestellung auch auf die jeweilige Länge, diese ist je nach Variante verschieden.