Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkette rot/weiß, 40 x 21 x Ø 6,0, im Beutel (25 m)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoffkette rot/weiß, 40 x 21 x Ø 6,0, im Beutel (25 m)
Kunststoffkette rot/weiß, 40 x 21 x Ø 6,0, im Beutel (25 m)
Kunststoffkette rot/weiß, 40 x 21 x Ø 6,0, im Beutel (25 m)
Kunststoffkette rot/weiß, 40 x 21 x Ø 6,0, im Beutel (25 m)
Artikel-Nr.:
     5417B-47036
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223667356
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff rot /weiss ...
absperrketten kunststoff
Kunststoffkette, 6x40x22 mm, rot-weiß, 25 Meter-Bund
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Typ:
47036
Ausführung:
-
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Gliederstärke:
6
m je Bund:
25
kg je 100 m:
6,00
je 100 m:
6,00 kg
Artikel-Nr.:
1001300003
Hersteller:
Vormann
Farbe:
rot/weiß
äußere Breite:
20 mm
Innenlänge:
42 mm
Material:
Kunststoff
Werkstoffart:
Kunststoff
Durchmesser:
6 mm
Länge:
30 m
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Kst.-Kette Polyäthylen rot-weiss 6 mm X 30 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,6616* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,95*
€ 40,4005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,33*
€ 39,6627
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,56*
€ 26,8464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,03*
€ 26,2157
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,48*
€ 25,5612
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,54*
€ 24,4426
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 20,23*
€ 24,0737
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,54*
€ 19,6826
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.