Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 332717 Videosplitter HDMI 4x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 332717 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Equip 332717 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Equip 332717 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Equip 332717 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Equip 332717 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Equip 332717 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Artikel-Nr.:
     C2822-332717
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     332717
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Der ausgestattete 332717 4-Port-HDMI-Splitter verteilt einen Videostream auf zwei Displays und bringt synchronisierte hochauflösende Videos problemlos auf Kongresse, Heimkinos, Einkaufsviertel und Campus. Der HDMI-Splitter teilt die Audio- und Videosignale Ihres HDMI-Geräts auf zwei Bildschirmen, Fernsehgeräten oder Projektoren mit einer Auflösung von UHD 4K / 60 Hz auf. Kein mühsames erneutes Anschließen Ihrer Kabel mehr. Zusätzlich werden HDR, HDCP 2.2 und 3D unterstützt - ebenfalls eine Gesamtbreite von 18 Gbit / s für eine flüssige Wiedergabe in hervorragender Qualität.
Weitere Informationen:
Breite:
5.2 mm
Tiefe:
0.95 mm
Höhe:
14.7 mm
Gewicht:
125 g
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
1 A
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Video ports Anzahl:
5
Video Porttyp:
HDMI
Teilnehmerausgang:
4x HDMI
HDMI-Version:
2.0
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium
3D:
Ja
HDCP-Version:
2.2
HDCP:
Ja
Plug:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176990
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.