Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 > Aus unserer Werbung

  Aus unserer Werbung (3 Artikel)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Bürostuhl / Drehstuhl MIKEO W Netzstoff / Stoff beige hjh OFFICE (1 Angebot) 
MIKEO W – Stylischer Bürostuhl im Boho-Style Schon auf den ersten Blick überzeugt der MIKEO W durch seine trendige Optik im Boho-Style und liegt damit voll im Retro-Trend. Der klassische Drehstuhl ...
HJH Office
751011
€ 170,00*
pro Stück
 
 Stück
HP P34hc G4 (1 Angebot) 
Übersicht Kurzinfo: HP P34hc G4 - P-Series - LED-Monitor - gebogen - 86.36 cm (34") - 3440 x 1440 WQHD @ 60 Hz - VA - 250 cd/m² - 3500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz G...
HP
21Y56AA#ABB
€ 340,00*
pro Stück
 
 Stück
Philips 2000 series Luftbefeuchter für bis zu 44 m² (1 Angebot) 
Natürlicher Verdunstungsprozess Hygienischer und natürlicher Verdunstungsprozess für eine optimierte Leistung. Trockene Luft passiert den Luftbefeuchter. Darin wird Wasserdampf hinzugefügt, sodass ...
Philips
HU4816/10
€ 140,00*
pro Stück
 
 Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.