Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cluster: Haftnotiz; 100; 76x76


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Soennecken 5811 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Soennecken 5811 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1375-111115510
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5811
EAN/GTIN:
     k.A.
Haftnotizblöcke

Selbsthaftend und rückstandsfrei ablösbar, in unterschiedlichen Größen und für jeden Bedarf.
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Gelb
Selbstklebend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
76 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
100 Blätter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,18*
€ 0,35*
2 Tage
40492
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,19*
€ 0,36*
2 Tage
1000
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 0,25*
€ 0,48*
4 Tage
43402
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,55*
4 Tage
43402
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,35*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.