Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

[Baugleiche] Edelstahlschraube DIN 908 G: Gewinde-Ø: 19,050 mm (3/4"), Material: A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908, Verschlussschraube mit Bund, Zoll-Rohrgewinde, G 3/4'', A2
DIN 908, Verschlussschraube mit Bund, Zoll-Rohrgewinde, G 3/4'', A2
DIN 908, Verschlussschraube mit Bund, Zoll-Rohrgewinde, G 3/4'', A2
Artikel-Nr.:
     -
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Diese Artikelgruppe besteht aus Artikeln mit folgenden gleichen Eigenschaften:
Gewinde-Ø:
19,050 mm (3/4")
Material:
A2
Alle hier nicht aufgeführten Eigenschaften können abweichen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,377*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6194*
€ 3,11709
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3294*
€ 2,77199
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2394*
€ 2,66489
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,827*
€ 2,17413
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,797*
€ 2,13843
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,717*
€ 2,04323
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,667*
€ 1,98373
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,647*
€ 1,95993
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,377*
€ 1,63863
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.