Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

[Baugleiche] Edelstahlschraube DIN 908 G: Gewinde-Ø: 44,450 mm (1 3/4"), Material: A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 3/4" x 25, A2 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 3/4" x 25, A2 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 3/4" x 25, A2 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 3/4" x 25, A2 blank
Artikel-Nr.:
     -
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222311182
Suchbegriffe:
908-1 3/4-A2-Rohrgewinde
Diese Artikelgruppe besteht aus Artikeln mit folgenden gleichen Eigenschaften:
Gewinde-Ø:
44,450 mm (1 3/4")
Material:
A2
Alle hier nicht aufgeführten Eigenschaften können abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,6461*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,0658*
€ 17,9283
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,3326*
€ 17,05579
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,2928*
€ 15,81843
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,7361*
€ 15,15596
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,6461*
€ 12,66886
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.