Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

[Baugleiche] Edelstahlschraube DIN 908 G: Gewinde-Ø: 28,575 mm (1 1/8"), Material: A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 1/8" x 21, A2 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 1/8" x 21, A2 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 1/8" x 21, A2 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit Innensechskant u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 1/8" x 21, A2 blank
Artikel-Nr.:
     -
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222311151
Suchbegriffe:
908-1 1/8-A2-Rohrgewinde
Diese Artikelgruppe besteht aus Artikeln mit folgenden gleichen Eigenschaften:
Gewinde-Ø:
28,575 mm (1 1/8")
Material:
A2
Alle hier nicht aufgeführten Eigenschaften können abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,3709*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,5701*
€ 7,81842
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,1505*
€ 7,3191
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,7241*
€ 6,81168
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3509*
€ 6,36757
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,2609*
€ 6,26047
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,3709*
€ 5,20137
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.