Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

[Baugleiche] Edelstahlschraube DIN 906 R: Gewinde-Ø: 38,100 mm (1 1/2"), Material: A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 906 Verschlussschrauben mit Innensechskant, kegeliges Gewinde, Rohrgewinde 1 1/2", A2 blank
DIN 906 Verschlussschrauben mit Innensechskant, kegeliges Gewinde, Rohrgewinde 1 1/2", A2 blank
DIN 906 Verschlussschrauben mit Innensechskant, kegeliges Gewinde, Rohrgewinde 1 1/2", A2 blank
DIN 906 Verschlussschrauben mit Innensechskant, kegeliges Gewinde, Rohrgewinde 1 1/2", A2 blank
DIN 906 Verschlussschrauben mit Innensechskant, kegeliges Gewinde, Rohrgewinde 1 1/2", A2 blank
Artikel-Nr.:
     -
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222310697
Suchbegriffe:
906-1 1/2-A2-Rohrgewinde
Diese Artikelgruppe besteht aus Artikeln mit folgenden gleichen Eigenschaften:
Gewinde-Ø:
38,100 mm (1 1/2")
Material:
A2
Alle hier nicht aufgeführten Eigenschaften können abweichen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,3967*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,9621*
€ 9,4749
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,4972*
€ 8,92167
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,9254*
€ 8,24123
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,5567*
€ 7,80247
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,4467*
€ 7,67157
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,3967*
€ 6,42207
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.