Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

[Baugleiche] Edelstahlschraube DIN 908 G: Gewinde-Ø: 28,575 mm (1 1/8"), Material: A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 908 Verschlussschrauben mit ISK u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 1/8" x 21, A4 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit ISK u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 1/8" x 21, A4 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit ISK u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 1/8" x 21, A4 blank
DIN 908 Verschlussschrauben mit ISK u. Bund, zylindrisches Rohr-Gewinde 1 1/8" x 21, A4 blank
Artikel-Nr.:
     -
Hersteller:
     S + P
Herst.-Nr.:
     9084118
EAN/GTIN:
     4043377057648
Suchbegriffe:
DIN
908
Verschlussschrauben
mit
Diese Artikelgruppe besteht aus Artikeln mit folgenden gleichen Eigenschaften:
Gewinde-Ø:
28,575 mm (1 1/8")
Material:
A4
Alle hier nicht aufgeführten Eigenschaften können abweichen.
Weitere Suchbegriffe: ISK, u.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,8585*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,6201*
€ 10,25792
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,1331*
€ 9,67839
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,5592*
€ 8,99545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,1485*
€ 8,50672
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,0385*
€ 8,37582
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,8585*
€ 6,97162
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.