Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

[Baugleiche] Edelstahlschraube DIN 906 R: Gewinde-Ø: (12,700 mm (1/2"), 25,400 mm (1")), Material: A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlußschraube DIN 906 Innen-6kt R 1/
Verschlußschraube DIN 906 Innen-6kt R 1/
Logo
Artikel-Nr.:
     -
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952143032
Diese Artikelgruppe besteht aus Artikeln mit folgenden gleichen Eigenschaften:
Gewinde-Ø:
12,700 mm (1/2"), 25,400 mm (1")
Material:
A4
Alle hier nicht aufgeführten Eigenschaften können abweichen.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6347*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,871*
€ 1,03649
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8622*
€ 1,02602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8431*
€ 1,00329
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7477*
€ 0,88976
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,7319*
€ 0,87096
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,6658*
€ 0,7923
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6507*
€ 0,77433
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,6347*
€ 0,75529
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.