Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

[Baugleiche] Edelstahlschraube DIN 906 R: Gewinde-Ø: (25,400 mm (1"), 3,175 mm (1/8")), Material: A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     -
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952143001
Diese Artikelgruppe besteht aus Artikeln mit folgenden gleichen Eigenschaften:
Gewinde-Ø:
25,400 mm (1"), 3,175 mm (1/8")
Material:
A4
Alle hier nicht aufgeführten Eigenschaften können abweichen.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,178*
  
Preis gilt ab 125.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2646*
€ 0,31487
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2512*
€ 0,29893
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2066*
€ 0,24585
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2028*
€ 0,24133
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,1878*
€ 0,22348
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,1832*
€ 0,21801
pro Stück
ab 125000000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.