Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

[Baugleiche] Edelstahlschraube DIN 906 R: Gewinde-Ø: (6,350 mm (1/4"), 25,400 mm (1")), Material: A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00906_AK.JPG
D00906_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     -
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952143018
Diese Artikelgruppe besteht aus Artikeln mit folgenden gleichen Eigenschaften:
Gewinde-Ø:
6,350 mm (1/4"), 25,400 mm (1")
Material:
A4
Alle hier nicht aufgeführten Eigenschaften können abweichen.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2631*
  
Preis gilt ab 125.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3717*
€ 0,44232
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3672*
€ 0,43697
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3629*
€ 0,43185
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3023*
€ 0,35974
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2945*
€ 0,35046
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,2739*
€ 0,32594
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,2681*
€ 0,31904
pro Stück
ab 125000000 Stück
€ 0,2631*
€ 0,31309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.