Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

[Baugleiche] Edelstahlschraube DIN 906 R: Gewinde-Ø: 38,100 mm (1 1/2"), Material: A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 906 Verschlussschrauben mit Innensechskant, kegliges Gewinde, Rohrgewinde 1 1/2" x 20, A4 blank
DIN 906 Verschlussschrauben mit Innensechskant, kegliges Gewinde, Rohrgewinde 1 1/2" x 20, A4 blank
DIN 906 Verschlussschrauben mit Innensechskant, kegliges Gewinde, Rohrgewinde 1 1/2" x 20, A4 blank
DIN 906 Verschlussschrauben mit Innensechskant, kegliges Gewinde, Rohrgewinde 1 1/2" x 20, A4 blank
DIN 906 Verschlussschrauben mit Innensechskant, kegliges Gewinde, Rohrgewinde 1 1/2" x 20, A4 blank
Artikel-Nr.:
     -
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Diese Artikelgruppe besteht aus Artikeln mit folgenden gleichen Eigenschaften:
Gewinde-Ø:
38,100 mm (1 1/2")
Material:
A4
Alle hier nicht aufgeführten Eigenschaften können abweichen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 10,484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,981*
€ 88,03739
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,1845*
€ 83,51956
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,2545*
€ 77,65286
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,52*
€ 74,3988
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,42*
€ 62,3798
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.