Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

[Baugleiche] Edelstahlschraube DIN 906 R: Gewinde-Ø: 31,750 mm (1 1/4"), Material: A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 906 Verschlussschrauben mit Innensechskant, kegliges Gewinde, Rohrgewinde 1 1/4" x 18, A4 blank
DIN 906 Verschlussschrauben mit Innensechskant, kegliges Gewinde, Rohrgewinde 1 1/4" x 18, A4 blank
DIN 906 Verschlussschrauben mit Innensechskant, kegliges Gewinde, Rohrgewinde 1 1/4" x 18, A4 blank
DIN 906 Verschlussschrauben mit Innensechskant, kegliges Gewinde, Rohrgewinde 1 1/4" x 18, A4 blank
DIN 906 Verschlussschrauben mit Innensechskant, kegliges Gewinde, Rohrgewinde 1 1/4" x 18, A4 blank
Artikel-Nr.:
     -
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Diese Artikelgruppe besteht aus Artikeln mit folgenden gleichen Eigenschaften:
Gewinde-Ø:
31,750 mm (1 1/4")
Material:
A4
Alle hier nicht aufgeführten Eigenschaften können abweichen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,682*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,5364* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,312*
€ 67,01128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,332*
€ 65,84508
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,292*
€ 63,41748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,602*
€ 61,40638
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,042*
€ 60,73998
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,682*
€ 50,79158
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.