Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

[Baugleiche] Edelstahlschraube DIN 906 R: Gewinde-Ø: 31,750 mm (1 1/4"), Material: A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 906, Verschlussschraube mit Withworth Rohrgewinde, R 1 1/4'', A2
DIN 906, Verschlussschraube mit Withworth Rohrgewinde, R 1 1/4'', A2
DIN 906, Verschlussschraube mit Withworth Rohrgewinde, R 1 1/4'', A2
Artikel-Nr.:
     -
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Diese Artikelgruppe besteht aus Artikeln mit folgenden gleichen Eigenschaften:
Gewinde-Ø:
31,750 mm (1 1/4")
Material:
A2
Alle hier nicht aufgeführten Eigenschaften können abweichen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1636*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,194*
€ 8,56086
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,4036*
€ 5,24028
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3336*
€ 5,15698
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,1336*
€ 4,91898
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9936*
€ 4,75238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,8636*
€ 4,59768
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,1636*
€ 3,76468
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.