Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

[Baugleiche] DIN 909 R: Gewinde-Ø: 19,050 mm (3/4"), Material: Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 909 Stahl R 3/4 VE=S
DIN 909 Stahl R 3/4 VE=S
Artikel-Nr.:
     -
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Verschlußschrauben
Stopfen (Verschlussstopfen)
Verschlussschrauben
DIN 909 Stahl
Diese Artikelgruppe besteht aus Artikeln mit folgenden gleichen Eigenschaften:
Gewinde-Ø:
19,050 mm (3/4")
Material:
Stahl
Alle hier nicht aufgeführten Eigenschaften können abweichen.
Weitere Suchbegriffe: DIN909, R3/4, AM909750, 00909.504.0750.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2024*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6124*
€ 1,91876
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5924*
€ 1,89496
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,5224*
€ 1,81166
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4824*
€ 1,76406
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4424*
€ 1,71646
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,2024*
€ 1,43086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.