Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

[Baugleiche] DIN 909 R: Gewinde-Ø: 12,700 mm (1/2"), Material: Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 909 Stahl R 1/2 VE=S
DIN 909 Stahl R 1/2 VE=S
Artikel-Nr.:
     -
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Verschlußschrauben
Stopfen (Verschlussstopfen)
Verschlussschrauben
DIN 909 Stahl
Diese Artikelgruppe besteht aus Artikeln mit folgenden gleichen Eigenschaften:
Gewinde-Ø:
12,700 mm (1/2")
Material:
Stahl
Alle hier nicht aufgeführten Eigenschaften können abweichen.
Weitere Suchbegriffe: DIN909, R1/2, AM909500, 00909.504.0500.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6867*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9267*
€ 1,10277
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9167*
€ 1,09087
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8767*
€ 1,04327
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8467*
€ 1,00757
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8267*
€ 0,98377
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6867*
€ 0,81717
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.