Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

[Baugleiche] DIN 909 R: Gewinde-Ø: 6,350 mm (1/4"), Material: Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 909 Stahl R 1/4 VE=S
DIN 909 Stahl R 1/4 VE=S
Artikel-Nr.:
     -
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Verschlußschrauben
Stopfen (Verschlussstopfen)
Verschlussschrauben
DIN 909 Stahl
Diese Artikelgruppe besteht aus Artikeln mit folgenden gleichen Eigenschaften:
Gewinde-Ø:
6,350 mm (1/4")
Material:
Stahl
Alle hier nicht aufgeführten Eigenschaften können abweichen.
Weitere Suchbegriffe: DIN909, R1/4, AM909250, 00909.504.0250.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4269*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5669*
€ 0,67461
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5569*
€ 0,66271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5369*
€ 0,63891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5169*
€ 0,61511
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5069*
€ 0,60321
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4269*
€ 0,50801
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.