Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

[Baugleiche] DIN 7980: Innen-Ø: 33,5 mm, Material: Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7980 Federringe 33 (33,5x47,1x6), für Zylinderschrauben, Stahl blank
DIN 7980 Federringe 33 (33,5x47,1x6), für Zylinderschrauben, Stahl blank
DIN 7980 Federringe 33 (33,5x47,1x6), für Zylinderschrauben, Stahl blank
DIN 7980 Federringe 33 (33,5x47,1x6), für Zylinderschrauben, Stahl blank
DIN 7980 Federringe 33 (33,5x47,1x6), für Zylinderschrauben, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     -
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Diese Artikelgruppe besteht aus Artikeln mit folgenden gleichen Eigenschaften:
Innen-Ø:
33,5 mm
Material:
Stahl
Alle hier nicht aufgeführten Eigenschaften können abweichen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3651*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6657*
€ 0,79218
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5718*
€ 0,68044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5402*
€ 0,64284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5246*
€ 0,62427
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,4353*
€ 0,51801
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3651*
€ 0,43447
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.