Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

[Baugleiche] DIN 604: Gewinde-Ø: M 20, Länge: 80 mm, Material: k.A.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 604 Mu St. M 20 x 80 VE=S
DIN 604 Mu St. M 20 x 80 VE=S
Artikel-Nr.:
     -
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pflugschrauben
Senkschrauben m. Nase(n)
DIN 604 Stahl
DIN604
Diese Artikelgruppe besteht aus Artikeln mit folgenden gleichen Eigenschaften:
Gewinde-Ø:
M 20
Länge:
80 mm
Material:
k.A.
Alle hier nicht aufgeführten Eigenschaften können abweichen.
Weitere Suchbegriffe: M20x80, 20x80, AM6042080, 00604.400.0200.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4348*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9248*
€ 2,29051
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8848*
€ 2,24291
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,7948*
€ 2,13581
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7548*
€ 2,08821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7248*
€ 2,05251
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4348*
€ 1,70741
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.