Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10,2" (25,8cm) PEDEA Umhängetasche URBAN-NICE grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10,2" (25,8cm) PEDEA Umhängetasche URBAN-NICE grau
10,2" (25,8cm) PEDEA Umhängetasche URBAN-NICE grau
10,2" (25,8cm) PEDEA Umhängetasche URBAN-NICE grau
10,2" (25,8cm) PEDEA Umhängetasche URBAN-NICE grau
10,2" (25,8cm) PEDEA Umhängetasche URBAN-NICE grau
10,2" (25,8cm) PEDEA Umhängetasche URBAN-NICE grau
Artikel-Nr.:
     CZ5WH-66066500
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     66066500
EAN/GTIN:
     4048466956468
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
Handlicher Begleiter für Ihre Utensilien

Die PEDEA Umhängetasche ist eine kompakte Tablettasche für alles, was Sie wirklich brauchen. Das Hauptfach bietet Platz für einen 10,1 Zoll (25,9cm) Tablet-PC, sowie Smartphone, Reiselektüre, A5 Notizblock und eine Flasche bis 0,5 Liter. Weitere Reißverschlussfächer auf der Vorder- und Rückseite bringen Netzteile, Kabel, externe Festplatten, Tastaturen (Bluetooth) und anderen Bürobedarf unter. Lange Reißverschlüsse ermöglichen Ihnen einen leichten Zugang zu Ihren Essentials. Die Tasche verfügt über eine dicke Polsterung und wasserabweisende Materialien, sodass Ihre Besitztümer bestens vor Kratzern, Nässe und Stößen geschützt sind.

Weitere Informationen:
PRAKTISCH & KOMPAKT:
Ganz gleich ob Tablet, Smartphone oder Trinkflasche - Unsere stylische Tablettasche bietet mit einem Hauptfach & 4 Zusatzfächern ausreichend Stauraum für unterwegs.
HOCHWERTIG & LANGLEBIG:
Dank strapazierfähigem Reißverschluss, dicker Polsterung & wasserabweisendem Material schützt unsere elegante Tablet Tasche Ihre Wertsachen in jeder Situation.
KOMFORTABEL & LEICHT:
Der stufenlos verstellbare Schultergurt & das leichte Design mit nur 390g macht die Tablettasche zum modernen Accessoire für jeden Anlass - Ideal für Arbeit, Schule oder Uni.
FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005:
Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit.
Tabletfach::
21 x 21,5 x 4 cm
Außenmaße:
31 x 24 x 7 cm
Zusatzfächer:
2
Verschlusstyp::
Reißverschluss
Tragemöglichkeit::
Schultergurt – 150 cm
Gewicht::
390 gr.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.