| |
|
| Artikel-Nr.: CZ5WH-11160821 Herst.-Nr.: 11160821 EAN/GTIN: 4048466954839 |
| |
|
| | |
| Die Hülle bietet perfekten Schutz für Ihr Samsung Galaxy A22 5G Smartphone. Durch ihre robuste Beschaffenheit ist Ihr Gerät bestens vor Kratzern und Stößen geschützt. Dank der Aussparungen sind alle Öffnungen zugänglich und Ihr Gerät bleibt bedienfähig. PEDEA TPU Case Highlights sind, die beste Qualität aus dem Haus Pedea. Alle Tasten leicht zugänglich und die Hülle besticht mit schlankem Design und robuster Beschaffenheit. Material: TPU (halbelastisches Material)
Weitere Informationen: | | OPTIMALER SCHUTZ FÜR IHR SMARTPHONE: | In einem TPU Case ist Ihr Gerät vor Schmutz, äußerlichen Einflüssen und Stößen bestens geschützt und umschließt das Handy sicher. | SCHLANKES DESIGN: | Das Case ist dünn gehalten, damit die Optik weiterhin erhalten bleibt neben der wichtigen Funktion des Schutzes Ihres Smartphones vor Stößen etc. | PERFEKTER HALT IN & MIT HÜLLE: | Ihr Telefon hat optimalen Halt in der passenden Silikonhülle. Durch das verwendete hochwertige Material lässt sich das Smartphone sicher in der Hand halten. | WEITERHIN KOMPLETT ZUGÄNGLICH: | Ihr Handy bleibt in der Hülle weiterhin von allen Seiten zugänglich dank der funktionalen Aussparungen an wichtigen Zugängen an der Handy Tasche selbst. | FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005: | Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit. | Passend für: | Samsung Galaxy A22 5G | Material: | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | Produktfarbe: | Schwarz | Schutzfunktion: | Kratzresistent | Gewicht:: | 60 gr. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, Schutz-Hülle, Schutz-Case, Back-Cover |
| | |
| |