Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helituf D 19 x 25x 89 gw-ABD 013 S3,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helituf D 19 x 25x 89 gw-ABD 013 S3,4
Helituf D 19 x 25x 89 gw-ABD 013 S3,4
Artikel-Nr.:
     CWHKF-9907036052
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9907036052
EAN/GTIN:
     4060246013642
Suchbegriffe:
Lochbürste
Zylinderbürste
lochbürste osborn
lochbürste

HELITUF Innenbürste mit spiralförmig angeordnetem gewellten Osborn Draht in High-End-Qualität.

  • Die spiralförmige Besatzanordnung simuliert eine Hubbewegung und fördert das zuvor zerspante Material optimal aus der Bohrung heraus
  • Die Bürsten lassen sich in Bohrfutter sowie Werkzeugspindeln einspannen, mit Helituf Halter auch Montage in Spannfuttern möglich
  • Geichmäßiges Bearbeiten
  • Allgemeiner Anwendertipp: Bürste wird mit Übermaß in Bohrung geführt, demnach nächstgrößeren Bürsten-Ø wählen

Anwendung: Auf handgeführten Maschinen, Reinigen und Entgraten von Gewindebohrungen, Entgraten von Kanten und länglichen Aussparungen (z.B. Keilnuten)

Zur Anwendung auf: Guss, Gesintertes Metall, Stahl, Holz, hart, Holz, weich

Weitere Informationen:
Durchmesser:
19 mm
Arbeitsbreite:
25 mm
Besatzmaterial:
Stahl-Draht
Besatzmat. Ø:
0.13 mm
Schaft Ø:
3.4 mm
Länge:
89 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 48 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9907036012
ab € 4,37*
Ähnlich
Osborn
9907036139
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.